Llaves de dos bocas fijas
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
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
2I634598
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
Llave de boca anular Gedore 17mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2I634598
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
16 mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
17
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
16 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
13
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
28.5
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
2I634598
EAN
4002805872178
UBB
500642827470
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
7713250