text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca anular Gedore 12mm

Artículo No. 1X659076
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 10
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 19.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 8792
Type Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 1X659076
EAN 4002805872123
UBB 500642826639
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 7677190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.