text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca anular Gedore 10mm

Artículo No. 8J238616
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 10
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 19.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82079099
Model 8792-10
Type Ring End Fitting

Números de artículo

Artículo No. 8J238616
EAN 4002805872109
UBB 500642826225
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 7712600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.