text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca 54A.24


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8J130036
Protección de la superficie Cromado
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 38
Anchura del cabezal grande (mm) 38
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Descripción

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8J130036
EAN 3148511106006
UBB 500638523679
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 54A.24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.