text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 7 mm longitud 110 mm forma Al


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Numero articolo
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Confezionato per 1

Specifiche

Longitud (mm) 110
Ancho de llave extremo abierto (mm) 7
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 7
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA 8204110000
Type 13 7

Descrizione

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Numeri di articolo

Numero articolo G0230.070.001
EAN 4018754018727
UBB 203120164520
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40080707

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.