text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 6 mm longitud 105 mm forma Al


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 105
Ancho de llave extremo abierto (mm) 6
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 6
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA 8204110000
Type 13 6

Descripción

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0230.060.001
EAN 4018754018710
UBB 203120164454
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40080606

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.