Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
5L590129
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
Llave combinada Gedore
Añadir catálogo
Artículo No.
5L590129
Longitud (mm)
Peso
11
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
92
Peso
11
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
7/32 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
13.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
9.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
3.6
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
3.6
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
Otro
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7 7/32AF
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero cromo-vanadio 31CrV3, cromada, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordazas y paredes de mordazas delgadas hacen que esta llave sea más ligera en su conjunto, Sobrecarga indicada por deformación, Empuñadura segura gracias al eje hueco - muy ergonómica y manejable, Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Alta calidad industrial para el uso continuo más duro
Números de artículo
Artículo No.
5L590129
EAN
4010886805589
UBB
500642482433
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
1436775