Juego de llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Juego de llaves combinadas
2L065771
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
Llave combinada Gedore 7mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2L065771
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso
31
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
160
Ancho de llave extremo abierto (mm)
7
Peso
31
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
7
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
18.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
12.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
6.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7 XL 7
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L065771
EAN
4010886807064
UBB
500642482680
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
1394916