text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave combinada Gedore 7 XL AF 10 mm longitud 190 mm forma A extra larga acero CV


Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Peso 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 24
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 16
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Números de artículo

Artículo No. G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6097300

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.