text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 AF 13 mm longitud 170 mm forma A CV acero


Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromada, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordaza y paredes de la mordaza delgadas que hacen que esta llave sea más ligera en conjunto, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: Desplazamiento de 15

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 170
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Cromado
Peso 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 30
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 19.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Model 7 13
Type Combination Spanner

Descripción

Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromada, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordaza y paredes de la mordaza delgadas que hacen que esta llave sea más ligera en conjunto, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: Desplazamiento de 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Sobrecarga indicada por deformación, Agarre seguro gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñada para uso universal, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, Tamaño 3 a 5. 5 con anillo hexagonal, a partir de 6mm con perfil UD, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2110.130.001
EAN 4010886609040
UBB 240120103850
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6090480

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.