text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 3,5 mm


Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromada, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordaza y paredes de la mordaza delgadas que hacen que esta llave sea más ligera en conjunto, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: Desplazamiento de 15

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 78
Ancho de llave extremo abierto (mm) 3.5
Protección de la superficie Cromado
Peso 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 3.5
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 9.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 6.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 2.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 2.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 8
Model 7 3,5
Type Combination Spanner

Descripción

Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromada, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordaza y paredes de la mordaza delgadas que hacen que esta llave sea más ligera en conjunto, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: Desplazamiento de 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Sobrecarga indicada por deformación, Agarre seguro gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñada para uso universal, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, Tamaño 3 a 5. 5 con anillo hexagonal, a partir de 6mm con perfil UD, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6080840

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.