text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 3300987


Anillo desplazado a 15°, Cromo-vanadio, cromado, Mordaza ajustada a 15°, Acabado cromado satinado mate, Acero cromo-vanadio

Artículo No. 0U487386
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 646
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 360
Ancho de llave extremo abierto (mm) 32
Protección de la superficie Cromado
Peso 646
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 67.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 48
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 17.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 11.6
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Combination Wrench

Descripción

Anillo desplazado a 15°, Cromo-vanadio, cromado, Mordaza ajustada a 15°, Acabado cromado satinado mate, Acero cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300987
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.