Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
9Z502637
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
Llave combinada Gedore 3/16 AF
Añadir catálogo
Artículo No.
9Z502637
Longitud (mm)
Peso
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
85
Peso
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
3/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
11.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
7.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
3.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
3.2
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
Otro
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Código de producto
82041100
Model
7 3/16AF
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z502637
EAN
4010886805572
UBB
500642482276
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
1436767