text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B AF 36 mm longitud 460 mm forma B CV acero


Anillo desplazado 10° respecto al eje, anillos extrafuertes pero de pared delgada, Tamaños 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir del tamaño 6 mm con perfil UD, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por defor

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 1147
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 460
Ancho de llave extremo abierto (mm) 36
Protección de la superficie Cromado
Peso 1147
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 36
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 76.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 52.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 12.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 23.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No

Descripción

Anillo desplazado 10° respecto al eje, anillos extrafuertes pero de pared delgada, Tamaños 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir del tamaño 6 mm con perfil UD, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o calados, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2100.360.001
EAN 4010886600344
UBB 240120127792
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6003420

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.