text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 9/16W


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con bi-hex, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro

Artículo No.
Longitud
Protección de la superficie Cromado
Peso 477
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 340
Protección de la superficie Cromado
Peso 477
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 56
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 37
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 9/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca GEDORE

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con bi-hex, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro

Números de artículo

Artículo No. G2101.142.001
EAN 4010886601020
UBB 240120120433
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6010200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.