text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 1.1/16AF


Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Con el mismo tamaño en cada extremo, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Cuidadosamente forjado y profesionalmente mecanizado, Anillo: acodado y acodado 10°, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, desde SW 1. Anillo de 3/8" y 12 filos, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Extremo abierto estriado delgado para mayor resistencia que garantiza pares máximos, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos profundos o embutidos, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro

Artículo No.
Longitud (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 559
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 352
Protección de la superficie Cromado
Peso 559
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 58
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 39
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 510
Codigo SA 8204110000
Model 1 B 1.1/16AF
Type Combination Spanner

Descripción

Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Con el mismo tamaño en cada extremo, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Cuidadosamente forjado y profesionalmente mecanizado, Anillo: acodado y acodado 10°, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, desde SW 1. Anillo de 3/8" y 12 filos, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Extremo abierto estriado delgado para mayor resistencia que garantiza pares máximos, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos profundos o embutidos, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro

Números de artículo

Artículo No. G2100.268.001
EAN 4010886600665
UBB 240120128295
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6006600

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.