Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
0Q567333
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
Llave combinada facom 70
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descripción completa
Artículo No.
0Q567333
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
4800
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
630
Ancho de llave extremo abierto (mm)
70
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
4800
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
Sí
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
70
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
142
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
112
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números de artículo
Artículo No.
0Q567333
EAN
3148518671064
UBB
500638360890
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.70SR