text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 60mm


Artículo No. 2I084184
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 4900
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 800
Ancho de llave extremo abierto (mm) 60
Protección de la superficie Cromado
Peso 4900
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 3/8 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 60
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 44
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 90
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2I084184
EAN 3662424047800
UBB 500638328640
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40.60LA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.