text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 6


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 6S451960
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Bronceado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 105
Ancho de llave extremo abierto (mm) 6
Protección de la superficie Bronceado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 6
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 14
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 11.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 6S451960
EAN 3148518659017
UBB 500638359256
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.6SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.