Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
3J559713
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
Llave combinada facom 55mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J559713
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
3900
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
760
Ancho de llave extremo abierto (mm)
55
Protección de la superficie
Cromado
Peso
3900
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
55
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
42
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
84.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J559713
EAN
3662424047794
UBB
500638328491
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40.55LA