text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 55


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 5K417140
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Bronceado
Peso 2800
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 560
Ancho de llave extremo abierto (mm) 55
Protección de la superficie Bronceado
Peso 2800
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 55
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 108
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 83
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 5K417140
EAN 3148518670692
UBB 500638357847
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.55SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.