text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 50mm


Artículo No. 3P140002
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 3500
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 732
Ancho de llave extremo abierto (mm) 50
Protección de la superficie Cromado
Peso 3500
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 50
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 65
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 45.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3P140002
EAN 3148516623386
UBB 500638328236
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40.50LA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.