text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 5,5mm


Artikelnummer 2Y468996
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longitud (mm) 84
Ancho de llave extremo abierto (mm) 5.5
Protección de la superficie Cromado
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 5.5
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 11.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 9.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Combination Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y468996
EAN 3148510998664
UBB 500638318252
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 39.5.5H
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.