text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 42675


Artículo No. 2C760356
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 202
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17.5
Protección de la superficie Cromado
Peso 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 37
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25.3
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 11/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2C760356
EAN 3148517683358
UBB 500638337229
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.11/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.