Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
5G942181
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
Llave combinada Facom 42587
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G942181
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
195
Ancho de llave extremo abierto (mm)
15.9
Protección de la superficie
Cromado
Peso
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
5/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
35.6
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
23.9
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
5/8 de pulgada
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G942181
EAN
3148517683273
UBB
500638357011
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.5/8