text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 42491


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 9I579324
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 94
Ancho de llave extremo abierto (mm) 7.9
Protección de la superficie Cromado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 17.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 5/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9I579324
EAN 3148510999128
UBB 500638318419
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 39.5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.