text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 42491


Artículo No. 8L678094
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 133
Ancho de llave extremo abierto (mm) 7.9
Protección de la superficie Cromado
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 19.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 12.8
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 5/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Codigo SA
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8L678094
EAN 3148517682634
UBB 500638356443
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.