text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 42463


Artículo No. 5J282056
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 216
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 41.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27.8
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 3/4 pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5J282056
EAN 3148517683433
UBB 500638351493
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.3/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.