text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 42461


Artículo No. 0L379300
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 115
Ancho de llave extremo abierto (mm) 6.4
Protección de la superficie Cromado
Peso 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1/4 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 14.1
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1/4 pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0L379300
EAN 3148517682559
UBB 500638335819
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.