Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
1K817341
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
Llave combinada facom 41mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K817341
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
1300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
460
Ancho de llave extremo abierto (mm)
41
Protección de la superficie
Cromado
Peso
1300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 5/8 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
41
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
85
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
58.3
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K817341
EAN
3148517682474
UBB
500638355031
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.41