Llaves combinadas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
6S648602
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
Llave combinada facom 35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6S648602
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
890
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
360
Ancho de llave extremo abierto (mm)
35
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
890
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
Sí
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 3/8 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
35
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
72
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
55
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S648602
EAN
3148518669986
UBB
500638354208
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.35SR