Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
7F305734
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
Llave combinada facom 32mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F305734
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
640
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
355
Ancho de llave extremo abierto (mm)
32
Protección de la superficie
Cromado
Peso
640
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
68
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
46.1
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F305734
EAN
3148517681835
UBB
500638353051
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.32