text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 29mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8Z294381
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 600
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 446
Ancho de llave extremo abierto (mm) 29
Protección de la superficie Cromado
Peso 600
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 29
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 62.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 45.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8Z294381
EAN 3148516622150
UBB 500638325679
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40.29LA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.