Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
0N381645
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
Llave combinada facom 27mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N381645
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
375
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
295
Ancho de llave extremo abierto (mm)
27
Protección de la superficie
Cromado
Peso
375
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 1/16 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
27
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
58
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
39.2
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N381645
EAN
3148517681415
UBB
500638350651
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.27