text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 27


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 0Q900641
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Bronceado
Peso 420
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 290
Ancho de llave extremo abierto (mm) 27
Protección de la superficie Bronceado
Peso 420
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 27
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 56
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 42
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 0Q900641
EAN 3148518669474
UBB 500638350818
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.27SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.