text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 26mm


Artículo No. 1V904389
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 285
Ancho de llave extremo abierto (mm) 26
Protección de la superficie Cromado
Peso 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 26
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 55.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 37.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 1V904389
EAN 3148517681323
UBB 500638350248
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.26
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.