text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 25mm


Artículo No. 2Q303919
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 274
Ancho de llave extremo abierto (mm) 25
Protección de la superficie Cromado
Peso 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 25
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 53
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 36.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2Q303919
EAN 3148517681248
UBB 500638349851
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.