text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 23mm


Artículo No. 1J580174
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 257
Ancho de llave extremo abierto (mm) 23
Protección de la superficie Cromado
Peso 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 23
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 49
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 33.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 1J580174
EAN 3148517681088
UBB 500638349026
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.