text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 19mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 2K504478
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 248
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 43
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 30
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 2K504478
EAN 3148511013663
UBB 500638331024
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 41.19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.