Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
0H280617
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
Llave combinada facom 19mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H280617
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
216
Ancho de llave extremo abierto (mm)
19
Protección de la superficie
Cromado
Peso
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
41.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
27.8
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H280617
EAN
3148517680616
UBB
500638345487
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.19