text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
7P583033
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
Llave combinada facom 17mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7P583033
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (mm)
202
Ancho de llave extremo abierto (mm)
17
Protección de la superficie
Cromado
Peso
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
11/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
17
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
37
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
25.3
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P583033
EAN
3148517680449
UBB
500638344076
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.17