text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave combinada facom 15mm


Artículo No. 4B834145
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 185
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Protección de la superficie Cromado
Peso 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 15
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 32.6
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 22.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Codigo SA
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4B834145
EAN 3148517680289
UBB 500638342096
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.