text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 13/16


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 4F346647
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 224
Ancho de llave extremo abierto (mm) 20.6
Protección de la superficie Cromado
Peso 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 43.1
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 29.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 13/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 4F346647
EAN 3148517683518
UBB 500638340272
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.13/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.