text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 12


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 8O737020
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Bronceado
Peso 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 150
Ancho de llave extremo abierto (mm) 12
Protección de la superficie Bronceado
Peso 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 12
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 26.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 8O737020
EAN 3148518661898
UBB 500638339878
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.12SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.