Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
3C865667
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
Llave combinada Facom 11994
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C865667
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
138
Ancho de llave extremo abierto (mm)
8.7
Protección de la superficie
Cromado
Peso
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
11/32 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
21.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
14.2
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
11/32 pulgadas
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C865667
EAN
3148517682719
UBB
500638338219
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.11/32