text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 11933


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8H364407
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 90
Ancho de llave extremo abierto (mm) 7.1
Protección de la superficie Cromado
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 15
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 11.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8H364407
EAN 3148510999104
UBB 500638321462
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 39.9/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.