text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 1


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 3I970536
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Bronceado
Peso 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 290
Ancho de llave extremo abierto (mm) 25.4
Protección de la superficie Bronceado
Peso 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 56
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 42
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 3I970536
EAN 3148518737920
UBB 500638347616
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1PSR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.