Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
0I973393
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
Llave combinada de Wera 6003 Joker AF 19 mm longitud 230 mm forma A acero aleado para herramientas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I973393
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Otro
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
230
Ancho de llave extremo abierto (mm)
19
Protección de la superficie
Otro
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
42
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
27.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
7.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
11.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
Otro
Modelo de carraca
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I973393
EAN
4013288212757
UBB
500711206416
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020210001