text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de Wera 6003 Joker AF 17 mm longitud 190 mm forma A acero aleado para herramientas

Artículo No. 2I912486
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No

Especificaciones

Longitud (mm) 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 38
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 24.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Descripción

6003 Llave combinada Joker, 17 x 190 mmComo el espacio de montaje es cada vez más estrecho al atornillar, se necesitan herramientas que permitan trabajar con éxito incluso en estas situaciones. Los espacios estrechos requieren puntos de colocación adicionales de la herramienta. ¿Se pueden modificar las llaves para aumentar las posibilidades de colocación de la herramienta? La combinación del extremo abierto desplazado 7,5° y la geometría de doble hexágono duplica los puntos de colocación. Un giro repetido de 180° de la llave alrededor del eje longitudinal durante el atornillado proporciona cuatro posibilidades de colocación, y los pernos o cabezas de tornillos pueden engancharse cada 15°. La Joker 6003, con su inteligente geometría de extremo abierto, amplía significativamente la gama de usos en espacios reducidos. La Joker 6003 encontrará automáticamente el punto de colocación respectivo después de cada giro. El lado anular, delgado pero robusto, está inclinado 15° respecto al eje de la herramienta. El tratamiento superficial de alta calidad consigue una protección anticorrosiva elevada y duradera. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: codificación por colores según tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 2I912486
EAN 4013288212733
UBB 500711206093
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020208001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.