text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chave combinada 6003 Joker AF 15 mm comprimento 174 mm forma A aço ligado para ferramentas


Referência 4M200671
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 174
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 15
Largura da cabeça aberta (mm) 32
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 22
Altura da cabeça aberta (mm) 6
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 4M200671
EAN 4013288212719
UBB 500711205673
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020206001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.